東芝
Toshiba モノステーブルマルチバイブレータ, スルーホール, 5.2mA, モノステーブルマルチバイブレータ, 74
長さ(mm)
19.25
幅(mm)
6.4
高さ(mm)
3.5
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)
16
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小パルス幅
13 ns
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
2
静止電流(mA)
0.004
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)
【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
250 ns @ 2 V
ロジック機能
モノステーブルマルチバイブレータ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593295
TC74HC4538AP(F)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください