Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74

Toshiba ロジックゲート インバータ シュミットトリガ 74 - 東芝
幅(mm)6.4寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm入力シュミットトリガピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 Vロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり出力タイプシュミット トリガー内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80593356TC74HC14AP(F)
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする