曜日別特売

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:20mm 幅:21mm 高さ:28mm, HF20

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 長さ:20mm 幅:21mm 高さ:28mm, HF20 - AAVID THERMALLOY
長さ(mm)20幅(mm)21取付クリップ高さ(mm)28寸法20 x 21 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗13.1℃/WパッケージTO-220内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80593548HF20
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする