TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スプリングコンタクト TE Connectivity ステンレス鋼 表面実装使用 3.9 x 2 x 1.3mm
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
3.9
幅(mm)
2
高さ(mm)
1.3
寸法
3.9 x 2 x 1.3mm
定格電流(A)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
金
内容量
1セット(9000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593740
2199248-5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください