TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スプリングコンタクト TE Connectivity ステンレス鋼 表面実装使用 3.9 x 2 x 1.3mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9000個)
注文コード
80593740
品番
2199248-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
3.9
幅(mm)
2
高さ(mm)
1.3
寸法
3.9 x 2 x 1.3mm
定格電流(A)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
金