ディスクリートソケット, TE Connectivity メス 23AWG 0.258mm2 24AWG 0.205mm2

ディスクリートソケット, TE Connectivity メス 23AWG 0.258mm2 24AWG 0.205mm2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
定格電流(A)
5
適合電線(mm2)
【最小】0.205【最大】0.258
材質(ハウジング)
銅
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】23AWG
結線方法
はんだ
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1袋(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805937942-5331272-7
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする