2-5331272-7 ディスクリートソケット, TE Connectivity メス 23AWG 0.258mm2 24AWG 0.205mm2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80593794

ディスクリートソケット, TE Connectivity メス 23AWG 0.258mm2 24AWG 0.205mm22-5331272-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
注文コード
80593794
品番
2-5331272-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
定格電流(A)
5
適合電線(mm2)
【最小】0.205【最大】0.258
材質(ハウジング)
銅
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】23AWG
結線方法
はんだ
表面処理(コンタクト)
金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする