TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピンヘッダ ピンソケット 1列 TE Connectivity ストレート 2.54mm, 20極 スルーホール実装
長さ(mm)
50.8
幅(mm)
4.4
ピッチ
2.54mm
寸法
50.8 x 4.4 x 2.54mm
極数
20
定格電流(A)
1
深さ(mm)
2.54
材質(ハウジング)
PET
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593889
1-1814655-5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください