1-1814655-5 ピンヘッダ ピンソケット 1列 TE Connectivity ストレート 2.54mm, 20極 スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80593889

ピンヘッダ ピンソケット 1列 TE Connectivity ストレート 2.54mm, 20極 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593889
品番
1-1814655-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
長さ(mm)
50.8
幅(mm)
4.4
ピッチ
2.54mm
寸法
50.8 x 4.4 x 2.54mm
極数
20
定格電流(A)
1
深さ(mm)
2.54
材質(ハウジング)
PET
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする