リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列

リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 3極, 1列 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7行数1最高使用温度(℃)105材質(コンタクト)銅合金端子IDCコンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805939503-640426-3
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする