基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス Mini-Spring Series 5シリーズ

基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス Mini-Spring Series 5シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)
7.32
極数
1
シリーズ
Mini-Spring Series 5
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
適合電線サイズ
14 → 16 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1袋(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805941602-5050871-3
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする