TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス Mini-Spring Series 5シリーズ
2-5050871-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
80594160
品番
2-5050871-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
7.32
極数
1
シリーズ
Mini-Spring Series 5
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
適合電線サイズ
14 → 16 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート