曜日別特売

基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート,1列 Mini Spring Socketシリーズ

基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート,1列 Mini Spring Socketシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数1シリーズMini Spring Socket定格電圧60 V ac/dc定格電流(A)7.5行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805942845380635-2
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする