TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
端子 2極 ピッチ:6.35mm 1列
長さ(mm)
13.97
幅(mm)
7.62
ピッチ
6.35mm
極数
2
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
PCB
オス・メス
レセプタクル
実装タイプ
基板実装
接続方向
垂直
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80594415
350824-1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください