TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
端子 2極 ピッチ:6.35mm 1列
350824-1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80594415
品番
350824-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
長さ(mm)
13.97
幅(mm)
7.62
ピッチ
6.35mm
極数
2
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
PCB
オス・メス
レセプタクル
実装タイプ
基板実装
接続方向
垂直