曜日別特売

HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク

HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

HD4OPシリーズは、4ドライブ搭載ハードディスク「HD4-UTNシリーズ」専用の交換用ハードディスクです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※本商品にRAIDシステムは入っていません

使用温度範囲(℃)5~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27(突起部含まず)対応商品HD4-UTNシリーズ※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のHDDカートリッジをご利用ください。保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)20~80内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80486204HD4OP-25402
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80486220HD4OP-45804
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80486229HD4OP-87708
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする