曜日別特売

ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2m

ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2m - エアージェイミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2m - エアージェイミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2m - エアージェイミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2m - エアージェイミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2m - エアージェイミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 2m - エアージェイ

iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。

仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVCコード長さ(m)2対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等対応解像度3840×2160(4K/60Hz)オス形状HDMI内容量1本
関連資料:(0.48MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80486177AHD-C2M
2,709
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする