UAG 11インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド
スマートフォンやタブレットの耐衝撃ケースで培ったUAGの技術を詰め込んだガラスシールド。高度の高いガラスを使用し傷がつきにくいガラスフィルムです。
強度2倍の強化ガラスを使用、強力に画面を保護します。また、抗指紋コーテイングを施しながらも正確な操作ができるよう加工されています。貼付け用キットを付属。キレイで正確にフィットさせて貼り付けられます。
セット内容本体、貼り付けガイド、クリーニングキット
材質ガラス
質量(g)約40
サイズ(inch)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.2×0.5×241.2
対応機種11インチiPad Air(M2)
特性耐衝撃、ガラス、抗指紋コーティング
内容量1枚