曜日別特売

UAG 13インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド

UAG 13インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド - プリンストンUAG 13インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド - プリンストンUAG 13インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド - プリンストン

スマートフォンやタブレットの耐衝撃ケースで培ったUAGの技術を詰め込んだガラスシールド。高度の高いガラスを使用し傷がつきにくいガラスフィルムです。
強度2倍の強化ガラスを使用、強力に画面を保護します。また、抗指紋コーテイングを施しながらも正確な操作ができるよう加工されています。貼付け用キットを付属。キレイで正確にフィットさせて貼り付けられます。

セット内容本体、貼り付けガイド、クリーニングキット材質ガラス質量(g)約60サイズ(inch)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209.6×0.8×274.3対応機種13インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、ガラス、抗指紋コーティング内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80486028UAG-IPDA13M2-SP
7,590
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする