曜日別特売

マグネットボードスタンド

マグネットボードスタンド - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)マグネットボードスタンド - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)マグネットボードスタンド - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)マグネットボードスタンド - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)マグネットボードスタンド - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)マグネットボードスタンド - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)マグネットボードスタンド - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)マグネットボードスタンド - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

置いて、収納をプラス。簡単に組み立てできて、設置は置くだけ。
マグネット小物がくっつく収納ボードスタンドです。
お好みのマグネット小物でアレンジ自由。お好きな位置に付け
外しができ、配置も自由に変更できます。
調和しやすいシンプルデザイン。白を基調として置き場所に
馴染みやすく、シンプルなデザインです。

材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)10材質(ねじ部)ステンレス本体寸法(mm)奥行96材質(すべり止め)PE発泡体材質(脚)ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80485608MBL-60190604
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80485617MBL-90190904
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80485626MBH-60346604
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80485635MBH-90346904
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする