曜日別特売

ハンダ吸取器

ハンダ吸取器 - エンジニアハンダ吸取器 - エンジニアハンダ吸取器 - エンジニアハンダ吸取器 - エンジニアハンダ吸取器 - エンジニアハンダ吸取器 - エンジニア

大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。
手のひらサイズで、片手で連続作業できます。
シリコンノズルの3つの特徴
(1)基板に密着し、吸引力が向上。
(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。
(3)先端のみを交換でき、経済的。
先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。

用途
電源ライン、リード部品のハンダ除去に。
コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。
付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80485477SS-03
3,750
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする