曜日別特売

激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】

激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】 - アイリスオーヤマ激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】 - アイリスオーヤマ激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【9時間持続】【即熱】【10個 30個 60個入り】
通常のカイロよりも平均温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。
最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適!ポケットに入れやすい定番のレギュラーサイズです。
すぐに熱々、しっかり続く。平均温度69℃。持続時間約9時間と長持ち。

用途寒い季節に屋外作業やスポーツ観戦、除雪時のお供に。最高温度(℃)79平均温度(℃)62
注意
※火傷に注意して使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349190-1箱(60枚)60枚
オープン
1,648
1,813(税込)
当日出荷
80494455-1箱30枚
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
817398591個10枚
オープン
329
362(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04349190
2026-01-22
用途: 配送
サービス業

とても熱く手袋をしながらでも暖まります。持続時間が短いですが価格も手頃でお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする