アイリスオーヤマ
ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【猫】
【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、猫のデザインです。
用途
通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
色
猫
質量(g)
46
タイプ
貼らないタイプ
最高温度(℃)
68
寸法(縦×横)(mm)
125×95
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間
16時間
平均温度(℃)
52
内容量
1個
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80494376
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください