曜日別特売

貼り直しができるカイロ 【12時間持続】

貼り直しができるカイロ 【12時間持続】 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【平均50℃】【10個入り】他の場所を温めたい、熱いので貼る場所を変えたいという声にお応えしました。はく離シートを分割することで粘着力をキープします。剥がれ落ちる心配のない、貼り直しができるカイロです。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼り直しが出来るタイプ質量(g)37.5最高温度(℃)63寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間12時間平均温度(℃)53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度持続時間
最高温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80494410-12時間63
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 屋外での警備誘導業務

作業着の腹ポケットに貼らずに入れて使っています。
確かに12時間暖かさは持続します。今の季節は必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする