アイリスオーヤマ
あったカイロEX貼るくつ下用【ブラック】【8時間持続】
【平均34℃】持続時間が8時間のくつ下に貼って使用するカイロです。濃い色のくつ下に張っても目立たない黒色です。
用途
通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
色
ブラック
質量(g)
28.8
タイプ
くつ下に貼るタイプ
最高温度(℃)
41(くつの中での使用を想定した測定値)
寸法(縦×横)(mm)
90×70
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間
8時間
平均温度(℃)
34
内容量
1箱
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80494428
-
5足
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80494437
-
15足
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください