アイリスオーヤマ
ぽかぽか家族 あったか長時間タイプ 貼るミニ 10個入【13時間持続】
【平均50℃】ミニなのに13時間持続!衣類に貼るタイプのミニカイロです。長持ちするため貼り直しの手間が少なく、あったかさが続きます。
用途
通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
タイプ
貼るタイプ
質量(g)
23.6
最高温度(℃)
60
寸法(縦×横)(mm)
96×70
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間
13時間
平均温度(℃)
50
内容量
1個
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度持続時間
最高温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80494394
-
13時間
60
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください