曜日別特売

LEDクリップライト配光可変型

LEDクリップライト配光可変型 - アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型 - アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型 - アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型 - アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型 - アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型 - アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型 - アイリスオーヤマLEDクリップライト配光可変型 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GW内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80494507ILW-60GWC506000
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
80494516ILW-90GWC659000
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80494507
2025-09-13
用途: 屋内作業
サービス業

日当たりの悪い倉庫での作業に使用しております。光量があり作業場所を明るく照らす事ができました。

2025-08-26
用途: 停電時溶接作業
有限会社大橋鉄工所製造業

大変明るく、角度も変えられるので暗くなる死角が無くなりますので、タイ年使いやすいです。
買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする