曜日別特売

冷感ボックスシーツ

冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ

ひんやり快適な寝心地の冷感ボックスシーツです。接触冷感素材を使用していて、触れるとひんやり、さらっとした肌触りです。抗菌防臭加工で清潔を保てます。洗濯可能です。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)

仕様Q-MAX値:0.429幅(mm)マチ:約300目付(g/m2)約160内容量1枚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例80495164BXS-NS3-S対応ふとん:約1000×2000、対応マットレス:約1000×2000×250ブルー6401000×2000
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例80495180BXS-NS3-S対応ふとん:約1000×2000、対応マットレス:約1000×2000×250ライトグレー6401000×2000
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例80495189BXS-NS3-SD対応ふとん:約1200×2000、対応マットレス:約1200×2000×250ブルー7501200×2000
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
80495207BXS-NS3-D対応ふとん:約1400×2000、対応マットレス:約1400×2000×250ブルー8301400×2000
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例80495216BXS-NS3-D対応ふとん:約1400×2000、対応マットレス:約1400×2000×250
ライトグレー8301400×2000
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
80495198BXS-NS3-SD対応ふとん:約1200×2000、対応マットレス:約1200×2000×250ライトグレー7501200×2000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする