曜日別特売

冷感ボックスシーツ

冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ冷感ボックスシーツ - アイリスオーヤマ

ひんやり快適な寝心地の冷感ボックスシーツです。ポリエチレンを配合し、より冷感をアップしています。接触冷感素材を使用していて、触れるとひんやり、さらっとした肌触りです。抗菌防臭加工で清潔を保てます。洗濯可能です。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)

仕様Q-MAX値:0.552幅(mm)マチ:約300目付(g/m2)約220内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例80495110BXS-NPES3-S対応ふとん:約1000×2000、対応マットレス:約1000×2000×250ブルー8801000×2000
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例80495119BXS-NPES3-S対応ふとん:約1000×2000、対応マットレス:約1000×2000×250グレー8801000×2000
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例80495128BXS-NPES3-SD対応ふとん:約1200×2000、対応マットレス:約1200×2000×250ブルー9801200×2000
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
80495137BXS-NPES3-SD対応ふとん:約1200×2000、対応マットレス:約1200×2000×250グレー9801200×2000
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例80495146BXS-NPES3-D対応ふとん:約1400×2000、対応マットレス:約1400×2000×250ブルー11301400×2000
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
※使用例80495155BXS-NPES3-D対応ふとん:約1400×2000、対応マットレス:約1400×2000×250グレー11301400×2000
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする