曜日別特売

冷感敷きパッド

冷感敷きパッド - アイリスオーヤマ冷感敷きパッド - アイリスオーヤマ冷感敷きパッド - アイリスオーヤマ

ひんやり快適な寝心地の冷感敷きパッドです。ポリエチレンを配合し、より冷感をアップしています。表面は接触冷感素材を使用していて、触れるとひんやりとした肌触りです。吸放湿綿を使用しています。寝汗などを吸湿、その後放湿することでさらっと快適です。抗菌防臭加工で清潔を保てます。洗濯可能です。ゴムバンドがなく、置くだけで使用できます。すべり止め付きでズレにくくなっています。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)

仕様Q-MAX値:0.552目付(g/m2)約220内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80495268BSP-NPES3-D対応ふとん・マットレス:約1400×2000ブルー13301400×2000
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
80495225BSP-NPES3-S対応ふとん・マットレス:約1000×2000ブルー9501000×2000
オープン
取扱い終了
返品不可
80495234BSP-NPES3-S対応ふとん・マットレス:約1000×2000グレー9501000×2000
オープン
取扱い終了
返品不可
80495250BSP-NPES3-SD対応ふとん・マットレス:約1200×2000ブルー11501200×2000
オープン
取扱い終了
返品不可
80495259BSP-NPES3-SD対応ふとん・マットレス:約1200×2000グレー11501200×2000
オープン
取扱い終了
返品不可
80495277BSP-NPES3-D対応ふとん・マットレス:約1400×2000グレー13301400×2000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする