アイリスオーヤマ
乾電池式LEDセンサーライト パネルスタンドタイプ
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×32.6×86
電池寿命(時間)
常灯15時間
LED色
温白色
動作モード
OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
ライトセンサー探知範囲
約2.5m
給電方式
乾電池(単3×3本)
人感センサー
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80494489
BSL-SMSP
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください