すのこベッド

すのこベッド - アイリスオーヤマすのこベッド - アイリスオーヤマすのこベッド - アイリスオーヤマすのこベッド - アイリスオーヤマすのこベッド - アイリスオーヤマすのこベッド - アイリスオーヤマすのこベッド - アイリスオーヤマすのこベッド - アイリスオーヤマ

通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。ヘッドボードには天板と棚板の2段の収納スペースがあり、時計やスマホなどを置くことができます。棚板は2口コンセント付きで便利です。ヘッドボードの両端も収納スペースになっていて、本や雑誌なども収納することができます。ベッド下の高さは約19cmあり、収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。

高さ(mm)ベッド下:約191消費電力(W)1500まで耐荷重(kg)約ヘッドボード天板10、棚板10、サイド収納10内寸(mm)ヘッドボードサイド収納(約):212×78×345脚長さ(mm)約短:170、長:200最大使用者体重(kg)約90内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80494690SNBS-Sヘッドボードサイズ(約):970×114×756、ヘッドボード天板・棚板(約):970×78、ベッド部:約970×1978、推奨マットレス:約970×1950×200ナチュラル34600970×2092×756
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80494699SNBS-Sヘッドボードサイズ(約):970×114×756、ヘッドボード天板・棚板(約):970×78、ベッド部:約970×1978、推奨マットレス:約970×1950×200ウォールナット34600970×2092×756
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80494708SNBS-SDヘッドボードサイズ(約):1200×114×756、ヘッドボード天板・棚板(約):1200×78、ベッド部:約1200×1978、推奨マットレス:約1200×1950×200ナチュラル395001200×2092×756
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80494717SNBS-SDヘッドボードサイズ(約):1200×114×756、ヘッドボード天板・棚板(約):1200×78、ベッド部:約1200×1978、推奨マットレス:約1200×1950×200ウォールナット395001200×2092×756
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80494726SNBS-Dヘッドボードサイズ(約):1400×114×756、ヘッドボード天板・棚板(約):1400×78、ベッド部:約1400×1978、推奨マットレス:約1400×1978ナチュラル453001400×2092×756
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80494735SNBS-Dヘッドボードサイズ(約):1400×114×756、ヘッドボード天板・棚板(約):1400×78、ベッド部:約1400×1978、推奨マットレス:約1400×1978ウォールナット453001400×2092×756
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする