曜日別特売

すのこベッドSS

すのこベッドSS - アイリスオーヤマすのこベッドSS - アイリスオーヤマすのこベッドSS - アイリスオーヤマすのこベッドSS - アイリスオーヤマすのこベッドSS - アイリスオーヤマ

通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。セミシングルサイズでコンパクト設計のため、お部屋を広く使えます。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。ヘッドボード内寸の奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、持ち帰りや搬入がしやすくなりました。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。

寸法(mm)ヘッドボードサイズ(約):800×96×682、ベッド部:約800×1800、推奨マットレス:約800×1800×170アッシュブラウン高さ(mm)ベッド下:約191消費電力(W)1500まで耐荷重(kg)約ヘッドボード天板10、棚板10、サイド収納10質量(g)25250天板寸法(mm)ヘッドボード:800×96内寸(mm)ヘッドボード内寸(約):762×60×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1896×682脚長さ(mm)約短:170、長:200最大使用者体重(kg)約90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80494744HSB-SS
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする