曜日別特売

収納付きAVボード

収納付きAVボード - アイリスオーヤマ収納付きAVボード - アイリスオーヤマ収納付きAVボード - アイリスオーヤマ収納付きAVボード - アイリスオーヤマ収納付きAVボード - アイリスオーヤマ収納付きAVボード - アイリスオーヤマ収納付きAVボード - アイリスオーヤマ

お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズの収納付きAVボードです。扉はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。
扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。
高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。
背面はコード逃し付きで、配線もきれいにまとめられます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。高さ約11cmありお掃除もラクにできます。
AVボード、テレビ台としてだけでなく、ロータイプの収納棚としてもお使いいただけます。
お客様組み立てとなります。

ナチュラル/グレー質量(g)10050耐荷重(kg)約全体29、天板20、扉内底板5、オープン部底板2、可動棚板2内寸法(mm)オープンスペース:約335×279×150、扉内収納内寸:約左右各:302×262×150天板寸法(mm)約1000×295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×295×292脚長さ(mm)約110内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80495426LSAB-1000
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする