曜日別特売

大型冷凍冷蔵庫 453L

大型冷凍冷蔵庫 453L - アイリスオーヤマ大型冷凍冷蔵庫 453L - アイリスオーヤマ大型冷凍冷蔵庫 453L - アイリスオーヤマ大型冷凍冷蔵庫 453L - アイリスオーヤマ大型冷凍冷蔵庫 453L - アイリスオーヤマ大型冷凍冷蔵庫 453L - アイリスオーヤマ大型冷凍冷蔵庫 453L - アイリスオーヤマ大型冷凍冷蔵庫 453L - アイリスオーヤマ

冷凍室は大満足の171L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。
「3つの冷蔵庫カメラ」搭載で、スマホにアプリをインストールすると、お買い物中でも冷蔵室内を表示できるので、食材の買い忘れや買いすぎ防止に、とても便利です。また、過去14日分の冷蔵室ドアの開閉回数を表示します。
アプリで食材や賞味期限を入力する事で、庫内食材の把握や賞味期限を事前に通知させる事ができます。
独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りが少なくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜に適した保存環境で長持ちさせます。チルド室を弱・中・微凍結で設定できるので、生鮮食品や加工食品の保存におすすめです。
冷蔵室庫内の操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。
給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。
フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。
ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりませんあ
。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。

付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ性能冷凍室:【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月ホワイト定格電圧AC100Vコード長さ(m)約2.3本体質量(g)114000冷却方式ファン式入力(W)霜取装置:180年間消費電力量(kWh/年)290本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1701定格内容積(L)【全体】453、【冷蔵室】(チルド室)216(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15内容量1台
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80495487IRGN-C45A-W
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥30,000/税込¥33,000
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする