カラースチールシェルフ ラック

カラースチールシェルフ ラック - アイリスオーヤマカラースチールシェルフ ラック - アイリスオーヤマカラースチールシェルフ ラック - アイリスオーヤマカラースチールシェルフ ラック - アイリスオーヤマカラースチールシェルフ ラック - アイリスオーヤマ

【幅59cm×奥行30cm】【耐荷重15kg/段】【簡単組立】
インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインのメタルスチールラックです。
丈の長いコートなどもたっぷりかけられます。
インテリアにもなじむカーキOD色、ベージュの2色が新カラーで追加。
キズ・さびに強い粉体塗装で水回りにも安心です。※水分・油分・洗剤が付着した場合は素早く拭き取ってください。

材質スチール、主要材質(ポール・棚板):金属(鋼)エポキシ樹脂塗装高さ(mm)1238(アジャスター装着時)奥行(mm)300間口(mm)590本体質量(g)7460棚板耐荷重(kg)1枚あたり:15総耐荷重(kg)60内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板耐荷重(kg)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80494629SEC-5905903001238(アジャスター装着時)1枚あたり:1560カーキ
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80494638SEC-5905903001238(アジャスター装着時)1枚あたり:1560ベージュ
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする