曜日別特売

カラースチールシェルフ 4段キャスタータイプ

カラースチールシェルフ 4段キャスタータイプ - アイリスオーヤマカラースチールシェルフ 4段キャスタータイプ - アイリスオーヤマカラースチールシェルフ 4段キャスタータイプ - アイリスオーヤマカラースチールシェルフ 4段キャスタータイプ - アイリスオーヤマカラースチールシェルフ 4段キャスタータイプ - アイリスオーヤマ

【幅61.5cm×奥行40cm】【耐荷重15kg/段】【簡単組立】【キャスター付き】
インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインのメタルスチールラックです。
丈の長いコートなどもたっぷりかけられます。
インテリアにもなじむカーキOD色、ベージュの2色が新カラーで追加。
キズ・さびに強い粉体塗装で水回りにも安心です。※水分・油分・洗剤が付着した場合は素早く拭き取ってください。

材質スチール、主要材質(ポール・棚板):金属(鋼)エポキシ樹脂塗装高さ(mm)903(キャスター取付時)奥行(mm)400間口(mm)615本体質量(g)5280棚板耐荷重(kg)1枚あたり:15棚段数(段)4総耐荷重(kg)60内容量1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80494647SEC-895Cカーキ
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80494656SEC-895Cベージュ
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする