カラースチールシェルフ ワードローブ

カラースチールシェルフ ワードローブ - アイリスオーヤマカラースチールシェルフ ワードローブ - アイリスオーヤマカラースチールシェルフ ワードローブ - アイリスオーヤマカラースチールシェルフ ワードローブ - アイリスオーヤマカラースチールシェルフ ワードローブ - アイリスオーヤマ

【幅59cm×奥行45cm】【耐荷重15kg/段】【簡単組み立て】
インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインのメタルスチールラック ワードローブです。
丈の長いコートなどもたっぷりかけられます。
インテリアにもなじむカーキOD色、ベージュの2色が新カラーで追加。
キズ・さびに強い粉体塗装で水回りにも安心です。※水分・油分・洗剤が付着した場合は素早く拭き取ってください。

材質スチール、主要材質(ポール・棚板):金属(鋼)エポキシ樹脂塗装高さ(mm)1618(アジャスター装着時)奥行(mm)450間口(mm)590本体質量(g)8200棚板耐荷重(kg)1枚あたり:15総耐荷重(kg)60内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80494586SEC-590Wカーキ
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80494595SEC-590Wベージュ
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする