曜日別特売

被覆熱電対 J熱電対

被覆熱電対 J熱電対 - CHINO(チノー)
【被覆】黄最高温度(℃)250限界温度(℃)200内容量1セット
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
素線径(mm)
被覆材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80493579GJ3(20m)200.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493719GJ3(100m)1000.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493755JJ3(10m)100.32ふっ素樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
80493798GJ6(50m)500.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493816JJ3(100m)1000.32ふっ素樹脂
オープン
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493859GJ6(20m)200.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493886JJ3(20m)200.32ふっ素樹脂
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493938GJ6(100m)1000.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
80494008GJ3(10m)100.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
80494069JJ6(100m)1000.32ふっ素樹脂
オープン
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
80494096GJ3(50m)500.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
80494175GJ6(10m)100.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
80494200JJ3(50m)500.32ふっ素樹脂
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする