被覆熱電対 E熱電対

被覆熱電対 E熱電対 - CHINO(チノー)
【被覆】紫最高温度(℃)250限界温度(℃)200内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
素線径(mm)
被覆材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80493606JE6(20m)200.65ふっ素樹脂
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493615JE1(100m)1000.1ふっ素樹脂
オープン
118,800
130,680(税込)
36日以内出荷
返品不可
80493624JE2(100m)1000.2ふっ素樹脂
オープン
118,800
130,680(税込)
36日以内出荷
返品不可
80493640JE6(100m)1000.65ふっ素樹脂
オープン
118,800
130,680(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493694GE1(100m)1000.1ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
39,980
43,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
80493710GE2(100m)1000.2ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
39,980
43,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
80493746JE3(10m)100.32ふっ素樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
80493780GE3(50m)500.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493789GE6(50m)500.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
80493807JE3(100m)1000.32ふっ素樹脂
オープン
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493834GE3(20m)200.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493850GE6(20m)200.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493877JE3(20m)200.32ふっ素樹脂
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493920GE3(100m)1000.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
80493929GE6(100m)1000.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
80494026JE6(10m)100.65ふっ素樹脂
オープン
11,880
13,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
80494139JE6(50m)500.65ふっ素樹脂
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
80494157GE3(10m)100.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
80494166GE6(10m)100.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
80494184JE3(50m)500.32ふっ素樹脂
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする