曜日別特売

SDSマックス吸じんドリルビットセット

SDSマックス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)

先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。
高い集じん効率で作業者の健康を守ります。
超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。
ケミカルアンカー施工に最適です。
着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。

用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック全長(mm)650被削材コンクリート本体寸法(mm)51×650×57有効長(mm)400シャンク形状SDS-max内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃径(mm)
錐径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
804930462608901781682-723913922020
22,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
804930552608901787682-576314612222
23,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
804930642608901793682-723415682424
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
804930802608901795682-573816532525
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
804930892608901801682-576218692828
28,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
804930982608901807682-723620023030
30,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
804931072608901809682-574121093232
31,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする