SDSプラス吸じんドリルビットセット

SDSプラス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットセット - BOSCH(ボッシュ)

先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。
高い集じん効率で作業者の健康を守ります。
超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。
ケミカルアンカー施工に最適です。
着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。

用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
本体寸法(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
804929062608901765682-574435027551×350×57200
10,700
6,688
7,357(税込)
翌々日出荷
返品不可
804929152608901767682-574535029851×350×57200
13,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
804929242608901769682-574955045151×550×57400
16,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
804929402608901771682-574035035751×350×57200
15,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
804929492608901773682-723755053951×550×57400
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
804929582608901779682-575655064551×550×57400
23,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
804929672608901619682-573955075951×550×57400
24,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする