SDSプラス吸じんドリルビット

SDSプラス吸じんドリルビット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビット - BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビット - BOSCH(ボッシュ)

先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。
高い集じん効率で作業者の健康を守ります。
超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。
ケミカルアンカー施工に最適です。
着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。

用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
本体寸法(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
804929762608901766682-575735023812×350×12200
9,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
804929852608901768682-575935026714×350×14200
11,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
804929942608901770682-723855037914×550×14400
15,400
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
804930102608901772682-575535032116×350×16200
13,900
8,688
9,557(税込)
翌々日出荷
返品不可
804930192608901774682-576155049616×550×16400
18,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
804930282608901780682-575155058918×550×18400
22,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
804930372608901620682-574255071120×550×20400
22,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする