SDSマックス吸じんドリルビット

SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ) SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ)

先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。
高い集じん効率で作業者の健康を守ります。
超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。
ケミカルアンカー施工に最適です。
着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。

用途コンクリートの穴あけ 付属品吸じんビット 適合機種SDS-maxハンマードリル 材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10) 全長(mm)650 被削材コンクリート 有効長(mm)400 シャンク形状SDS-max 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80493116 2608901782 682-5758 1223 20×650×20 20 20
21,100
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
80493125 2608901788 682-5748 1337 22×650×22 22 22
22,500
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
80493134 2608901794 682-5746 1420 24×650×24 24 24
23,800
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
80493150 2608901796 682-5743 1496 25×650×25 25 25
24,700
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
80493159 2608901802 682-5752 1715 28×650×28 28 28
27,000
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
80493168 2608901808 682-5754 1852 30×650×30 30 30
28,800
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
80493177 2608901810 682-5760 1976 32×650×32 32 32
30,600
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする