パーゴラシェード ガゼボ

パーゴラシェード ガゼボ - YAMAZEN(山善)パーゴラシェード ガゼボ - YAMAZEN(山善)パーゴラシェード ガゼボ - YAMAZEN(山善)パーゴラシェード ガゼボ - YAMAZEN(山善)パーゴラシェード ガゼボ - YAMAZEN(山善)パーゴラシェード ガゼボ - YAMAZEN(山善)パーゴラシェード ガゼボ - YAMAZEN(山善)パーゴラシェード ガゼボ - YAMAZEN(山善)

シェード付きのおしゃれなパーゴラをご自宅に簡単設置。図解入りの説明書付き。

用途シェード、サンシェード、オーニングとして。日陰/休憩所/屋根付き/屋外/防水/家庭用/テラス/ガーデン/庭/DIY
注意
※必ず2人以上で組み立ててください。
※本製品は一般家庭用です。
※水平を保てる場所に設置をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
タイプ
寸法(m)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80499678YPG-2201台金属(アルミニウム)、PAコーティング防水ポリエステル26本体2×2218×218×225
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80499696YPG-220RC1枚PAコーティング防水ポリエステル0.72交換用シェード2×2172×172×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
80499705YPG-230RC1枚PAコーティング防水ポリエステル1.1交換用シェード2×3172×285×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
80499687YPG-2301台金属(アルミニウム)、PAコーティング防水ポリエステル28本体2×3218×330×225
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする