SHIMANO(シマノ)
SG-C6061-8D 内装ハブ(Di2 仕様) 8S ディスクブレーキ(センターロック) ブラック SHIMANO NEXUS
ブレーキ
ディスクブレーキ(センターロック)
色
ブラック
軸長(mm)
187
ロックナット
オーバーロックナット寸法:135mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径H
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80503406
KSGC60618DAL
スポーク穴36H
¥
29,021
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
80503415
KSGC60618DBL
スポーク穴32H
¥
29,021
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください