SHIMANO(シマノ)
SM-C7000-5 内装ハブ部品 (11/8/7/5スピード用) SHIMANO NEXUS
付属品
袋ナット×2、ワッシャー・スナップリングなし
タイプ
カセットジョイントタイプ:CJ-C7000-5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワッシャ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80502925
ISMC7000001
回り止めワッシャー:8R/8L
¥
1,496
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
80502934
ISMC7000002
回り止めワッシャー:5R/5L
¥
1,439
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください