SHIMANO(シマノ)
SM-MA90 P/S ディスクブレーキマウントアダプター
タイプ
キャリパー/フレームタイプ:P/S
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
ローター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80503117
ISMMA90F160PS
フロント
対応ディスクブレーキローター:160mm
¥
1,227
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
80503144
ISMMA90R140PS
リア
対応ディスクブレーキローター:140mm
¥
1,227
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
80503169
ISMMA90R180PS
リア
対応ディスクブレーキローター:180mm
¥
1,227
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください