コンパクトツール
ブレードサンダー 537
コーナー部・狭面部の研磨作業、切断。
木材、塩ビ管の切断および穴あけ。
シーラー、グルーの剥離。ペーパーを使用しての研磨。
金釘やアルミ丸パイプなど軟鋼の切断。タイルやセメント、レンガなどの研磨。
付属品
フラッシュカットブレード(10mm・20mm・30mm)、リジッドフラッシュスクレーパー、サンディングパッド(三角)、ハーフムーンブレード、研磨用ダイヤモンドディスク、10mlオイル、CMオネジカプラ600
質量(kg)
0.65
回転数(min
-1
[r.p.m])
20000(st/min)
型番
537
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
騒音値(dB)
81(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
41×61×182
流量(L/min)
300
エアーインレット
Rc1/4
ストローク(°)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80503930
537
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください