セルテック
薄型LED導光板/突出しサイン(四角形型)
厚み8mmの突出し式両面発光サイン。均一な発光と超薄型式でシンプルかつ洗練されたLEDサインです。
用途
出力やC,S貼りでデザインを自由に。ファサード看板や案内表示にご活用ください。
材質
樹脂 / 金物 / LED
寸法(mm)
DC電源:118×35×26
色
パネル小口:白、金物:シルバー
長さ(m)
2(配線)
電圧(V)
12
発光色
白
色温度(K)
6000相当
内容量
1台
注意
※LEDサイン本体:防滴対応。強風にさらされる場所や、雨ざらしになる場所は避けてください。
※お届け商品は無地です。別途インクジェット出力を貼ってご使用ください。
※電気工事士による取付の事。取付状況が異なる為ビス・アンカー等はご用意下さい。
※大量発注の場合は、別途納期の確認をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80504350
MKI-D2001-60S
S
4.1
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80504359
MKI-D2501-60M
M
5.1
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。